トライメイト
Mini DP to DVI / HDMI / VGA 映像変換アダプタ
Mini DisplayPortからVGA、DVI、HDMIへの変換に対応する3-in-1アダプターです。
用途
Mini DisplayPort搭載PCからDVI、VGA、HDMIディスプレイへの変換として
寸法(mm)
280×45×20
色
ブラック
質量(g)
55
コネクタ形状
Mini DisplayPort(オス)-HDMI/VGA/DVI(メス)
オス形状
Mini DisplayPort
メス形状
HDMI/VGA/DVI
変換タイプ
オス - メス
コネクタ1
Mini DisplayPort
コネクタ2
HDMI/VGA/DVI
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371247
TR-MDHV
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください