トライメイト
防水ポーチ PVC スマホ パスポート 財布
三重チャック付きでしっかりガード!マジックテープで開閉部はコンパクトに折り畳める防水ウエストポーチです。
ケースに入れたままスマホのタッチパネルが操作可能。
用途
海水浴やプール、野外フェスなどに
対応機種
汎用
タイプ
ポーチ
特性
三重チャック、マジックテープ
防水性
あり
材質
PVC
色
ブラック
質量(g)
60
寸法(mm)
220×150×10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371265
TR-BPP
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください