bitstrong
デジタルサイネージ
8MP CMOS
3840 × 2160 解像度の高品質イメージング
自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON)
クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容
Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源(V)
DC5± 15% (USB)
ケーブル長(m)
2
レンズ
3.6mm固定焦点レンズ
角度調整範囲
水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0°
解像度
3840(H)×2160(V)
シャッター速度(秒)
PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000
照度(Lux)
最小0.1 @ (F1.2、AGC ON)
OS
Windows 7/10、Android、 Linux
音声入力
内蔵マイク
イメージセンサー
8MP CMOS
内容量
1個
関連資料:
(0.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374625
BS-U18
¥
31,500
¥
31,490
¥
34,639
(税込)
64日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください