曜日別特売

自動車配線シングルコード(AVコード)

自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード) - Meltec(大自工業)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。
自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。
リール巻を揃えており、使い易さに優れています。

長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56内容量1巻(30m)
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用可能電力
仕上外径(mm)
太さ(sq)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371789AV0.75-30-BK[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371850AV1.25-30-BK[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21371798AV0.75-30-BL[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371859AV1.25-30-BL[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21371807AV0.75-30-G[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371868AV1.25-30-G[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21371816AV0.75-30-R[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371877AV1.25-30-R[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21371825AV0.75-30-WH[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371886AV1.25-30-WH[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21371834AV0.75-30-Y[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下約2.50.750.75SQ/約30×0.18
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21371895AV1.25-30-Y[12V時]約140W以下、[24V時]約280W以下約2.81.251.25SQ/約16×0.32
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする