Meltec(大自工業)
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
二重被覆
絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。
透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)
100
寸法(Φ×高さH)(mm)
スプール:159×110
内容量
1巻(100m)
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
使用可能電力
仕上外径(mm)
太さ(sq)
芯線導体サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21371990
VAV0.85-BK-100
黒
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
約3.3
0.85
0.85SQ/約11×0.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
21372035
VAV1.25-BK-100
黒
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21371999
VAV0.85-BL-100
青
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
約3.3
0.85
0.85SQ/約11×0.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372044
VAV1.25-BL-100
青
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21372008
VAV0.85-G-100
緑
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
約3.3
0.85
0.85SQ/約11×0.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21372060
VAV1.25-G-100
緑
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372017
VAV0.85-R-100
赤
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
約3.3
0.85
0.85SQ/約11×0.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372069
VAV1.25-R-100
赤
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372026
VAV0.85-Y-100
黄
[12V時]約82W以下、[24V時]約164W以下
約3.3
0.85
0.85SQ/約11×0.32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21372087
VAV1.25-Y-100
黄
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372078
VAV1.25-WH-100
白
[12V時]約82W以下、[24V時]約165W以下
約3.6
1.25
1.25SQ/約16×0.32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください