曜日別特売

自動車配線ダブルコード(平行線)

自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線) - Meltec(大自工業)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。

使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(Φ×高さH)(mm)
太さ(sq)
芯線導体サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372394VFFD0.75-10-BLW1巻(10m)青/白スプール:105×560.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21372157VFFD0.75-10-RBK1巻(10m)赤/黒スプール:105×560.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21372096VFFD0.75BLWH1001巻(100m)青/白スプール:159×1100.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21372367VFFD1.25-10-BLW1巻(10m)青/白スプール:105×561.251.25SQ/約30×0.18×2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21372130VFFD1.25BLWH1001巻(100m)青/白スプール:159×1100.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
21372410VFFD0.75-10-RWH1巻(10m)赤/白スプール:105×560.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21372105VFFD0.75RBK1001巻(100m)赤/黒スプール:159×1100.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21372376VFFD1.25-10-RWH1巻(10m)赤/白スプール:105×561.251.25SQ/約30×0.18×2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21372139VFFD1.25RBK1001巻(100m)赤/黒スプール:159×1101.251.25SQ/約30×0.18×2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21372114VFFD0.75RWH1001巻(100m)赤/白スプール:159×1100.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
21372385VFFD1.25-10-RBK1巻(10m)赤/黒スプール:105×561.251.25SQ/約30×0.18×2
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21372148VFFD1.25RWH1001巻(100m)赤/白スプール:159×1100.750.75SQ/約30×0.18×2
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする