デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用

デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 後付け用 塩ビタイル・長尺シート用 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。
タイヤが薄くスッキリとした仕上りになり、後付けでも段差ができにくい納まりに。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ仕様高強度両面テープ付(タイヤ)付属品フラットエンドタイヤ付材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2穴数7個穴仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427穴ピッチ(mm)両端100、中約300内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき1組(2個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※床材(塩ビタイル・長尺シート)を貼る際は段鼻の角まで貼ってください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体2137472015-DCA147(O)タイヤ:イエロー
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137472915-DCA147(O)タイヤ:ホワイトグレー
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137473815-DCA147(O)タイヤ:ダークグレー
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137474715-DCA147(O)タイヤ:ブラック
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137475615-DCA147(O)タイヤ:スウィートブラウン
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137476515-DCA147(O)タイヤ:ダークブラウン
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137477415-DCA147(O)タイヤ:ワインレッド
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体2137479015-DCA147(O)タイヤ:ダークブルー
10,200
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする