デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用

デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト デコレイト 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 塩ビタイル・長尺シート用 アシスト

両面テープ貼付けタイプで施工が簡単。タイヤが薄くスッキリとした仕上り。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕様高強度両面テープ付(タイヤ) 付属品フラットエンドタイヤ付 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 穴数7個穴 仕上ヘアライン 穴の有無小頭用穴あけ加工済み 適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427 穴ピッチ(mm)両端100、中約300 内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※付属品のフラットエンドタイヤ(70mm)は1本の注文につき1組(2個)が添付しています。
※必ず小頭専用ビス(75-237・75-427)をご使用ください。小頭専用ビス以外をお使いの場合は、穴明箇所に再加工が必要です。
※外気温15℃以下の場合、ホットガンなどで金物本体やタイヤ(両面テープ)を温めて取付けしてください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15-DCS140(O) 21374799
15-DCS140(O) 21374799
21374799 15-DCS140(O) タイヤ:イエロー
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374808
15-DCS140(O) 21374808
21374808 15-DCS140(O) タイヤ:ホワイトグレー
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374817
15-DCS140(O) 21374817
21374817 15-DCS140(O) タイヤ:ダークグレー
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374826
15-DCS140(O) 21374826
21374826 15-DCS140(O) タイヤ:ブラック
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374835
15-DCS140(O) 21374835
21374835 15-DCS140(O) タイヤ:スウィートブラウン
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374844
15-DCS140(O) 21374844
21374844 15-DCS140(O) タイヤ:ダークブラウン
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374860
15-DCS140(O) 21374860
21374860 15-DCS140(O) タイヤ:ワインレッド
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15-DCS140(O) 21374869
15-DCS140(O) 21374869
21374869 15-DCS140(O) タイヤ:ダークブルー
15,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 800 / 税込 880
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,000 / 税込 5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする