曜日別特売
モノタロウ

フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ

フェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウフェイクフェンス リアルグリーン 接合タイプ - モノタロウ

庭を鮮やかに彩るグリーンフェンス。簡単に設置できお手入れもラクラク。
ボックスウッド、レッドロビン、アイビーの3種類を用意。
1セット(4枚)で1m×1mの大きさになります。

用途フェンスやベランダを手軽にイメージチェンジ。目隠し用としても最適!材質葉・ベース:ポリエチレン質量(g)約550/1枚サイズ(mm)500×500/1枚内容量1セット(4枚)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※ベランダやフェンスに取り付ける際は必ず内側に風などで飛ばないようしっかり設置してください。
※取付場所によっては傷をつける可能性がありますので予めご了承ください。
※樹脂製品ですので高温な場所、火気のある場所では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21372419-ボックスウッド
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21372428-レッドロビン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21372437-アイビー
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする