曜日別特売

車椅子用グレータイヤ

車椅子用グレータイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ - SHINKO(シンコータイヤ)

車椅子用

付属品-グレー内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
規格
ETRTO規格
標準空気圧
シリーズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514806971465004Wタイヤ単品(※タイヤ1本のみ)14×1.50H/E40-2542.5(kgf/cm2)SR165
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
514807061665004Wタイヤ本体のみ16×1.50H/E40-3052.5(kgf/cm2)SR165
オープン
1,188
1,307(税込)
当日出荷
5148071516200042タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)16×1.3/8W/O37-3493.5(kgf/cm2)SR120
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
5148072418200042タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)18×1.3/8W/O37-4003.5(kgf/cm2)SR120
オープン
1,188
1,307(税込)
6日以内出荷
5148074020200042タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)20×1.3/8W/O37-4513.5(kgf/cm2)SR120
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
5148067922780042タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)22×1.3/8W/O37-5013(kgf/cm2)SR078
オープン
取扱い終了
代替品有
5148068824780042タイヤ単品(※タイヤ1本のみ)24×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
514806792278004220086474SR-07822780042 SR-078 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 20086474SR-078 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
514806882478004220086483SR-07824780042 SR-078 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 20086483SR-078 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする