曜日別特売

車椅子用グレータイヤ・チューブセット

車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブセット - SHINKO(シンコータイヤ)
(2件のレビュー)

車椅子用・チューブセット

全11種類を絞り込む
サイズ
ETRTO規格
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
規格
ETRTO規格
標準空気圧
シリーズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21455746車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本22×1.3/8W/O37-501300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]SR078
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21455764車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本18×1.3/8W/O34-400350kPa[3.5kgf/cm2][50PSI]SR120
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
21455789車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本14×1.50H/E40-254250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]SR165
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
21455755車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本24×1.3/8W/O37-540300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]SR078
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21455780車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本20×1.3/8W/O34-451350kPa[3.5kgf/cm2][50PSI]SR120
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21455798車椅子用タイヤ1セットタイヤ1本、チューブ1本16×1.50H/E40-305250kPa[2.5kgf/cm2][35PSI]SR165
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51480828182000411ペアタイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本18×1.3/8W/O37-4003.5(kgf/cm2)SR120
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
51480846247800451セットタイヤ+チューブ24×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
51480855247800471セットタイヤ+チューブ24×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
51480864166500451セットタイヤ+チューブ16×1.50H/E40-3052.5(kgf/cm2)SR165
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
51480880162000431セットタイヤ+チューブ16×1.3/8W/O37-3493.5(kgf/cm2)SR120
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21455746
2024-02-16
用途: 車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

車椅子専用の物があって助かりました。大きい物なので、1対で購入して送料無料になるのもありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21455746
2024-03-30
用途: 車椅子の修繕
医療・福祉・介護関連業

近場で探したところ車椅子用はなかなか無く、こちらに有って助かりました。サイズもぴったりだし、次回修繕する際もこちらで購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする