曜日別特売

車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット

車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット - SHINKO(シンコータイヤ)
(1件のレビュー)

車椅子用・チューブセット

セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本グレー内容量1ペア
全9種類を絞り込む
サイズ
ETRTO規格
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
規格
ETRTO規格
標準空気圧
シリーズ番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514807492278004122×1.3/8W/O37-5013(kgf/cm2)SR078
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
514807582478004124×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
514807672478004424×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
4,088
4,497(税込)
13日以内出荷
514807762478004624×1.3/8W/O37-5403(kgf/cm2)SR078
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
514807851465004114×1.50H/E40-2542.5(kgf/cm2)SR165
オープン
3,500
3,850(税込)
14日以内出荷
514807941665004116×1.50H/E40-3052.5(kgf/cm2)SR165
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
514808101665004416×1.50H/E40-3052.5(kgf/cm2)SR165
オープン
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
514808191620004116×1.3/8W/O37-3493.5(kgf/cm2)SR120
オープン
3,888
4,277(税込)
当日出荷
514808372020004120×1.3/8W/O37-4513.5(kgf/cm2)SR120
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: 車いすの修理
医療・福祉・介護関連業

量販店では入手できないサイズなのでモノタロウでの扱いがあるのが大変ありがたい。
車イスは体の不自由な方の移動には無くてはならないものなので修理対応がすぐにできて支障が出ず重宝している

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする