本製品はHDRに対応した大画面17.3型フルHD(1920x1080)解像度モバイルゲーミングモニターです。
付属品マニュアル、 保証書 、 Type-Cケーブル 、 HDMI to HDMIケーブル 、 Type-A-Cケーブル 、 電源アダプター 、 VESA取付ネジ、スマートケース質量(kg)0.9規格2K/FHD(Full-HD)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×395×252使用温度(℃)0~40表面処理非光沢機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz 5V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080応答速度4ms(OD)入力端子miniHDMI×1、USB Type-C×2視野角(左右:上下)H:170°/V:170°スピーカー1W×2色(本体)黒画面サイズ17.3インチRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット対応輝度(cd/m2)300入力ポートminiHDMI×1/Type-C×2内容量1台