カーボンDisc1.5 テーパーフォーク

カーボンDisc1.5 テーパーフォーク - grunge(グランジ)カーボンDisc1.5 テーパーフォーク - grunge(グランジ)

1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)

仕様ディスク台座:ポストマウントブラック適合寸法(mm)ローター:最大203内容量1本
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373390G04FOK00401肩下:445、OF:42
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
21373399G04FOK00402肩下:465、OF:42
43,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
21373408G04FOK00403肩下:490、OF:42
43,000
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする