カーボンDiscリジッドフォーク

カーボンDiscリジッドフォーク - grunge(グランジ)カーボンDiscリジッドフォーク - grunge(グランジ)

サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
遊びの幅を広げるカーボンフォーク。
精悍なスタイルと驚く程の軽さとのギャップがライダーを刺激する。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)

仕様ディスク台座:ポストマウント、ストレートPMブラック質量(g)680適合寸法(mm)ローター:最大203内容量1本
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373417G04FOK00102肩下:445、OF:42
31,500
30,980
34,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
21373426G04FOK00103肩下:465、OF:42
31,500
31,490
34,639(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする