バルブオフクイックリリーズ 前後セット

バルブオフクイックリリーズ 前後セット - grunge(グランジ)バルブオフクイックリリーズ 前後セット - grunge(グランジ)バルブオフクイックリリーズ 前後セット - grunge(グランジ)バルブオフクイックリリーズ 前後セット - grunge(グランジ)

シャフトにチタンを採用し、カーボンとアルミのハイブリットレバーにより軽量なセット。
フロント部分はサスペンションフォークの調整バルブを避けるデザインになっている。

長さ(mm)フロント:100、リア:135質量(g)フロント:33、リア:34材質(レバー部)カーボン&アルミ材質(シャフト)チタン内容量1ペア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373880G04QRZ00101アップルグリーン
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
21373889G04QRZ00102ブラック
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
21373898G04QRZ00103ブルー
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
21373907G04QRZ00104シルバー
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする