grunge(グランジ)
ボトルケージ
こんなお得な商品も!
ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥
499
税込
¥
549
(17)
直径約75mmバイク用ウォーターボトルサイズ設計。
オーソドックスデザインのアルミ軽量ボトルケージ。
grungeペットボトルクージーを使えばペットボトルでも使用可能になる。
厚さ(mm)
パイプ:5
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21374117
G04BOT00101
ブラック
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
21374126
G04BOT00103
ポリッシュシルバー
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください