Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express)

Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express) - 玄人志向Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express) - 玄人志向Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express) - 玄人志向Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express) - 玄人志向Radeon RX 6400 搭載 ロープロファイル対応 グラフィックボード (PCI-Express) - 玄人志向

ロープロファイル対応
GDDR6搭載空冷ファンモデル

付属品ロープロファイルブラケット、グラフィックボード取り付け手順書性能(GPU)Radeon RX 6400、質量(kg)17本体寸法152×69×18(ブラケットを除く)保証期間1年ビット64 bit冷却装置空冷ファン(※1スロット占有)RoHS指令(10物質対応)対応I/OタイプDisplayPort×1、HDMI×1容量(GB)(メモリサイズ)4GBメモリークロック16 Gbpsメモリ規格GDDR6クロックスピード(コアクロック)Boost:2321 MHzバス仕様PCI-Express 4.0内容量1台
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213913644988755-062046
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする