曜日別特売

エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド

エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド - 玄人志向エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド - 玄人志向エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド - 玄人志向エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド - 玄人志向エラースキップコピー対応 USB3.2接続 3.5/2.5型 SATA SSD/HDDx2 スタンド - 玄人志向
(1件のレビュー)

SSDやHDDをまるごとコピーできる、クローン機能付き外付けSSD / HDDスタンド
各種ドライブに対応
最大容量 16TB対応
パソコン不要のドライブまるごとコピー
エラースキップ対応
まるごとコピーでドライブ換装にも便利
LEDインジケーター付き
ドライブのかんたん取り付け
USB3.2 Gen.1(5Gbps)接続
高速伝送規格のUASPに対応
USB Type-A 接続

付属品専用ACアダプター、USB3.2 Gen 1 ケーブル(タイプA―タイプB)電源専用ACアダプター(付属)本体質量(g)300対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)135×70×152保証期間1年出入力ポートType-Aポート USB3.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)USB3.2 Gen 1接続時 最大5Gbps (理論値)搭載ドライブ2.5型および 3.5型のSATA接続のHDD、SSD内容量1個
注意
※HDD/SSDは付属しておりません。
※改良の為、予告なく製品の仕様を変更することがあります。
※取り付けは、ドライブのコネクタと本製品のソケットが正しく勘合するよう静かに挿し込んでください。 ソケットの上に落下させる、強い力で押し付けるとソケットを損傷させる恐れがあります。
※新しく購入したHDDや、ほかの機器で使用していたHDDを取り付けた場合は、Windowsでの初期化(フォーマット)が必要になることがあります。
※HDD/SSDを取り付けたままの本製品の移動はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213914164988755-060387
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21391416
2024-07-01
用途: ハードディスクの整理等で、使用。
サービス業

発注から納期まで1ヶ月かかりましたが、特に問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする