ジェイワークスプランニング
強力ニトリルディスポグローブ
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
(指先)0.25、(手のひら)0.22
色
ブラック
入数(枚)
50
機能
耐油性、耐久性
全長(cm)
約24
粉有無
粉なし
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376339
JCM-068-50P
M
約8
約19
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21376348
JCM-068-50P
L
約8.5
約21
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21376357
JCM-068-50P
LL
約9
約23
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください