曜日別特売

反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】

反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品反射コーナーガードクッション 長さ50cm 【2枚入】 - セーフラン安全用品

危険標示機能とクッションが一体化。
反射タイプで高い視認性。
両面テープ付きで簡単に設置いただけます。

用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。仕様3m両面テープ材質EVA形状コーナー用厚さ(mm)20寸法(mm)H500×150黄/黒(トラ柄)入数1セット2枚組反射シートPET内容量1組
注意
※屋内使用を想定とした商品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21376366J2518-Y/B
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする