セーフラン安全用品
反射コーナーガードクッション 長さ100cm
危険標示機能とクッションが一体化。
反射タイプで高い視認性。
両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途
工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様
3m両面テープ
材質
EVA
形状
コーナー用
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
H1000×200
色
黄/黒(トラ柄)
入数
1枚
反射シート
PET
内容量
1枚
注意
※屋内使用を想定とした商品となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21376375
J2519-Y/B
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません