曜日別特売

WD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ

WD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオWD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ - メテオ
(1件のレビュー)

水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。

用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。仕様水溶解度:完全な水溶性適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処pH値10.5~11.5比重1.0沸点(℃)100(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL危険物の性状非水溶性内容量1本(450mL)
関連資料:SDS(0.36MB)
注意
※使用前に缶をよく振ってください。
※塗布面に応じて、表面から15-30cm離し、たっぷりとスプレーしてください。3
※0秒間浸透させた後、ブラシや布で攪拌し、余分な液体を拭き取り、必要に応じて手順を繰り返してください。
※塗装部分やゴムを洗浄する際には、まず目立たない部分でテストしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391127WD302
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 皮の安全靴のクリーニング
建設業・工事業

泡状なので細部にまで入った汚れが浮き出て拭き取れます。噴射力も強いので奥の方まで届きますが、少し飛び散るので敷物など何か養生をして使うことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする