BIGM(丸山製作所)
モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途
農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
内容量
1台
注意
※エアコン洗浄には使用しないでください。故障の原因になります。
※目的以外の作業への使用や改造により不具合が発生した場合、交換・保証の対象外となります。
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ホース長さ(m)
ホース径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21391154
GS350M
7.8
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:10
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:7.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
21391170
GS350MR
12.4
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください