ガレージコンテナ 55型

ガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチックガレージコンテナ 55型 - 大和プラスチック

アウトドアやガーデンブームなど、コンセプトを持って趣味を楽しむ人が増えています。
家族や仲間が集まり、お気に入りの植物や道具があるお庭で楽しく過ごす。そんなスタイルに似合うプランターです。
家族で楽しめる「やさい作り」やお庭を彩る「お花の栽培」にピッタリな3サイズで展開。
しっかりと握れる大きな取っ手付きで、排水性を高めるスノコ構造です。
ジャンクなイメージのロゴエンボス入りで、地面との接地面を減らし地熱の影響をおさる底面構造です。

用途プランター材質ポリプロピレン規格(型)55幅(mm)623高さ(mm)180奥行(mm)210容量(L)14ケース入数16内容量1個(14L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391276-14623210180ライトグレー
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
21391285-14623210180モスグリーン
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
21391294-14623210180ネイビー
1,000
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする