ガレージコンテナ W50型

ガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチックガレージコンテナ W50型 - 大和プラスチック

アウトドアやガーデンブームなど、コンセプトを持って趣味を楽しむ人が増えています。
家族や仲間が集まり、お気に入りの植物や道具があるお庭で楽しく過ごす。そんなスタイルに似合うプランターです。
家族で楽しめる「やさい作り」やお庭を彩る「お花の栽培」にピッタリな3サイズで展開。
しっかりと握れる大きな取っ手付きで、排水性を高めるスノコ構造です。
ジャンクなイメージのロゴエンボス入りで、地面との接地面を減らし地熱の影響をおさる底面構造です。

用途プランター材質ポリプロピレン幅(mm)590高さ(mm)260奥行(mm)350容量(L)28ケース入数10規格(型)W50内容量1個(28L)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391310-ライトグレー
1,500
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
21391319-モスグリーン
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
21391328-ネイビー
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする