曜日別特売

M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ

M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ - ミルウォーキーツール

POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm
負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ
最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上
バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応
無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え

仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391066M12 FHIR14LR-0 JP
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする