REDLITHIUM USB 充電式スティックライト

REDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式スティックライト - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力
REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード)
磁粉探傷検査や点検時に最適
4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整
垂直方向220°の角度調整が可能
設置に最適したマグネットベースとフック
自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性
高さ1.8mまでの耐衝撃性

付属品本体、バッテリー、USBケーブル長さ(mm)190.5幅(mm)60.96高さ(mm)50.8質量(g)540(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低)モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低)防水保護等級IP52電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391100L4 SL550-301 JP
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21391100
2023-05-03
用途: 機械のメンテ時
農・林・水産業

想像していたより小さかった。結構、明るいし、ライト3方向切替えでき、また角度も変わるのでグー。磁石も強力で鉄部なら、良く、止まる。電池が割合、小さいので持ちは、少し心配なところである。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする