曜日別特売
モノタロウ

ポイズンリムーバー 5カップ ケース付

ポイズンリムーバー 5カップ ケース付 - モノタロウポイズンリムーバー 5カップ ケース付 - モノタロウポイズンリムーバー 5カップ ケース付 - モノタロウポイズンリムーバー 5カップ ケース付 - モノタロウ
(5件のレビュー)

蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。

材質
(本体)ABS、(吸引カップ)PC
(ケース)EVA
寸法(mm)
円カップL:外径27×内径22×奥行24
円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24
円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24
円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24
だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はお止めください。
※本品の使用はあくまでも医師の手当てを受けるまでの応急処置です。必ず専門医の治療を早急に受けてください。
※処置した後は洗浄・消毒を行い、軟膏や絆創膏などで皮膚のケアを行ってください。
※事前に取扱説明書を読み、器具を実際に使用して使い方に慣れておくようにしてください。
※吸引時にかなりの出血がある場合、本体のポンプ内部にまで血液が入った際は、再利用せず使い捨ててください。
※本品の使い回しはお止めください。
※吸引している状態で無理やり皮膚から吸引カップを外さないでください。
※体質によっては吸引した部分のうっ血がひどくなる場合がありますので、その時は使用を中止するか1回の吸引時間の間隔を短くしてご使用ください。
※まぶたや口びるなど皮膚の敏感なところには、使用しないでください。
※本品は子供の手の届かない場所に保管してください。
※樹脂製品アレルギーのある方は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480429PR-01
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: ハチやブヨに刺された場合を想定して
合同会社三友電気保安サービスサービス業

テストで何度か使用しているのみです。押して吸引するのはとてもやりやすくてよいです。吸引も結構な負圧がかかってるので良いと思います。使ってみたいけど使うことがない方がいいものです。

2025-05-13
用途: 虫刺対応
みはし医院医療・福祉・介護関連業

養蜂に興味のある方がおられるので、その為に購入しました。未使用ですが、きっちりとしたバッグに入っており、持ち運びも便利そうです。

対象商品 : 21480429
2024-05-22
用途: ヤモリに刺されて毒だしに

筒のサイズも使いやすく、吸い取り口が5カップ合って腫れているサイズに合わせて利用できたことがよかった。またケースも付属していて吸い取カップと本体がバラバラにならないのが便利でした。他にも色々ありましたが、カップも1個でしたし、ケースもついていて価格もそんなに高くなくよかったです。吸い出した後のがーぜがあるともっといいと思います。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の検討課題とさせていただきます。

対象商品 : 21480429
2023-08-04
用途: 蜂に刺された毒を抜く時使用しました。
建設業・工事業

注文した翌翌日の午前中に届きました、大変丁寧な梱包でした、早速説明書を読ませて頂きました、届いた日の午後に蜜蜂の底板を掃除するとき蜂に刺されたので、早速ポイズンリムーバーを使用してみましたが大変使いやすくて大助かりでした。有難う御座いました。   
                            日本ミツバチ大好きパパより

対象商品 : 21480429
2023-08-28
用途: 圃場での除草作業

今年は蜂が多く何度か使用させて頂きました。カップサイズが5個あり指などの場合、小さいカップがあり助かりました。しかし黄色ケースのリムーバーのように何度も吸うことが出来ず
ちょっと残念。でも本当に今年ほど使用した年も珍しいです。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする