タマリビング
コンタI ローボード
2色展開のTVボードです。棚としてもご使用いただけます
用途
TVボード・ローボード
材質
天板 パーティクルボード+メラミン
質量(kg)
9
幅(cm)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×305×400
材質(フレーム)
スチール
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21391565
コンタI ローボード
CON
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21391574
コンタI ローボード
VIN
¥
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください