曜日別特売

ダイニングテーブル コーン

ダイニングテーブル コーン - タマリビングダイニングテーブル コーン - タマリビングダイニングテーブル コーン - タマリビングダイニングテーブル コーン - タマリビングダイニングテーブル コーン - タマリビング

2色展開のダイニングテーブルです。

用途テーブル・ダイニングテーブル材質MDF+強化紙幅(mm)1500高さ(mm)720奥行(mm)900材質(天板)MDF、強化紙材質(脚)スチール天板形状四角内容量1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21391818コーン-ナチュラル1500×900×720約33
52,20036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21391827コーン-ブラウン1500×900×720約33
52,20036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58846807コーン【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ナチュラル1500×900×720約33
52,20036,980
29,980
アウトレット
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする