KTC
19.0sq.ソケット(十二角)
穴角
12角
差込角(sq.)
19.0
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392186
B6-1-1/16W
230
51
20
1-1/16
38
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392195
B6-1-1/2W
480
62
29
1-1/2
52
¥
5,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392204
B6-1-1/4W
300
56
24
1-1/4
44
¥
4,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392220
B6-1-1/8W
250
53
21
1-1/8
40
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392229
B6-1-13/16W
740
70
38
1-13/16
63
¥
8,950
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392238
B6-1-3/16W
280
54
22
1-3/16
42
¥
4,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392247
B6-1-3/4W
660
67
37
1-3/4
61
¥
7,880
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392256
B6-1-3/8W
340
59
26
1-3/8
48
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392265
B6-1-5/16W
338
58
25
1-5/16
46.5
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392274
B6-1-5/8W
500
65
35
1-5/8
56
¥
5,580
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392290
B6-1-7/16W
360
60
27
1-7/16
50
¥
4,740
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392299
B6-1-7/8W
780
71
39
1-7/8
65
¥
9,360
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21392308
B6-2W
960
75
47
2
69.5
¥
9,930
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る