KTC
25.4sq.スライドヘッドハンドル
全長(mm)
700
質量(kg)
4.1
ハンドル径(Φmm)
28
差込角(sq.)
25.4
ヘッド幅(mm)
48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392640
BHM8
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る