KTC
19.0sq.ロングラチェットハンドル
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)
ヘッド部:35.5
全長(mm)
1000
質量(kg)
5.4
タイプ
小判形
グリップ径(Φmm)
31.8
寸法T(mm)
35.5
送り角度(°)
9
差込角(sq.)
19.0
ヘッド幅(mm)
70.6
ギヤ歯数
40
ギア数
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392649
BR6AL
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る