KTC
25.4sq.ロングラチェットハンドル
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)
ヘッド部:35.5
全長(mm)
1400
質量(kg)
7.2
差込角(sq.)
25.4
ヘッド幅(mm)
70.6
ギア数
40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392658
BR8AL
¥
62,700
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る