KTC
19.0sq.丸形ラチェットハンドル
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)
ヘッド部:36
全長(mm)
500
質量(kg)
2.4
差込角(sq.)
19.0
ヘッド幅(mm)
67
ギア数
60
内容量
1本
注意
※ラチェット本体側ギアの摩耗・破損の場合修理できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392667
BRM6
¥
22,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る