KTC
19.0sq.スピンナハンドル
全長(mm)
500
質量(kg)
2.1
穴径(Φmm)
グリップ:10
グリップ径(Φmm)
29.7
差込角(sq.)
19.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392676
BS6-500
¥
20,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る