KTC
9.5sq.コードレスインパクトレンチ(本体)
質量(kg)
0.78
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
0~2500
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
約40(急速充電型)
差込角(sq.)
9.5(ピン穴付)
適合バッテリー
JBE14420(別売)
実用トルク(N・m)
110(気温20℃・満充電時)
内容量
1個
注意
※9.5sq.コードレスインパクトレンチセットJTAE315の本体のみの製品です。
※バッテリー、充電器、専用樹脂ケース等は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21392780
JAE301
¥
30,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る