KTC
19.0sq.ソケットレンチセット[14点]
セット内容
ソケット B6-24W、27W、30W、32W、36W、41W、46W、50W、55W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400
質量(kg)
14.5
セット商品数
14
差込角(sq.)
19.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
ケース
B4110-MA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21393105
TB614B
¥
88,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る