KTC
19.0sq.ソケットレンチセット[18点]
セット内容
ソケット B6-1-1/16W、1-1/8W、1-3/16W,1-1/4W、1-5/16W、1-3/8W,1-7/16W、1-1/2W、1-5/8W、1-3/4W、1-13/16W、1-7/8W、2W/ラチェットハンドル BR6A/ヘッド BH40/バー BL40-500/エクステンションバー BE6-200、400
質量(kg)
16.7
セット商品数
10
差込角(sq.)
19.0
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
545×185×85
ケース
B4110-MA
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21393130
TB618BB
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る