エアテックス
ウォーターブース 【Niagara】
水流カーテンで吹き返す塗料ミストを強力除去!! 水流カーテン機能を搭載した塗装ブース
水抜きを安全にできるようのポンプが付属しています。
用途
塗装ブース
セット内容
回転プレート、LEDライト、排気ホース、排気口アタッチメント、ホースジョイント、ホースクランプ、水抜き用ホース、ウォーターポンプ
長さ(mm)
1625(ダクト)
寸法(mm)
600×490×500(組み立て時/ホース含まず)、600×370×460(折り畳み時)
質量(kg)
8.7
電源
AC100-240V 50/60Hz
ケーブル長(m)
0.9
照度(Lux)
2430(ライト明るさ)
内容量
1台
注意
※模型用シンナー以外は使用しないでください。その他(車・金属・外壁用等)用の強力なシンナー・油脂除去剤(シリコンオフ等)を使用した場合ヒビ割れ・破損につながりますので使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21393717
SPR-WN
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください