省スペースシューズラック

省スペースシューズラック - サン・ハーベスト省スペースシューズラック - サン・ハーベスト省スペースシューズラック - サン・ハーベスト

薄型・立体収納で最大2段24足、3段36足収納、狭い玄関でも設置可能な奥行き30cmのシューズラック。
フラップ扉は1段で最大12足収納、各フラップには仕切り板が2枚付き靴に合わせて調節可能です。
靴のサイズは外寸で最大32cmが収納可能。
各段の背に通気孔を装備し靴の臭いを換気して湿気を逃がし靴を快適に保つことが出来ます。
背面も表と同じプリント紙化粧仕上げです。

用途省スペースシューズラック3段材質プリント紙化粧繊維板ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×300×1333内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21393875FM-1003 (WH)750×300×1333
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,800/税込¥4,180
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする