サン・ハーベスト
衣桁(2段タイプ)
帯や浴衣はもちろん、洋服掛けにも便利な掛け金具付きの衣桁です。
和室のコーナーハンガーとして大変便利。中段にも掛け金具付きで使いやすさ抜群。
回転式掛け金具8個付きで大変便利です。
用途
衣桁(2段タイプ)
材質
ラバーウッド(ラッカー塗装)
色
紫檀
耐荷重(kg)
(フック1つ当り)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
725×25×1720
内容量
1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21393927
MB-3001
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません