曜日別特売

折りたたみ式 木肘回転高座椅子

折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト折りたたみ式 木肘回転高座椅子 - サン・ハーベスト

背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。
独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。
使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。
座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。
座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。
長時間座ってもつかれにくい。

用途折りたたみ式 木肘回転高座椅子材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900座面高さ(mm)330-360内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
部材(座面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例21394040SP-823R(C-01)BRBR張地:(表)綿98.7%(コーデュロイ)ポリウレタン1.3%(裏)ポリエステル100%
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
使用例21394049SP-823R(C-01)GNGN張地:(表)綿98.7%(コーデュロイ)ポリウレタン1.3%(裏)ポリエステル100%
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
使用例21394058SP-823R(C-01)GYGY張地:ポリエステル100%
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
使用例21394067SP-823R(C-01)MBEMBE張地:ポリエステル100%
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする