コンソールテーブル

コンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベストコンソールテーブル - サン・ハーベスト

天板奥行はスリムな20cm 除菌グッズやキーケースなど、お出かけ前に必要なアイテムを置いておくのにピッタリ。
玄関だけでなく、リビングやキッチンなど、様々なシーンでお使いいただけます。
天板表面はキズや汚れに強い 塩化ビニル樹脂を使用しています。
背面、側面に取り付け可能な便利なフックが4個付いています。
傘やエコバック、マスクなど「引っ掛ける収納」としてご使用いただけます。

用途コンソールテーブル幅(mm)600高さ(mm)800奥行(mm)240耐荷重(kg)天板:約5、フック:1個あたり約250g材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×240×800内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394189SYM-901 (DBR)ダークブラウン
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
21394198SYM-901 (NA)ナチュラル
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする