桐すのこ伸縮式布団収納ラック

桐すのこ伸縮式布団収納ラック - サン・ハーベスト桐すのこ伸縮式布団収納ラック - サン・ハーベスト桐すのこ伸縮式布団収納ラック - サン・ハーベスト桐すのこ伸縮式布団収納ラック - サン・ハーベスト

押入れの下段や、お部屋に置いて布団の収納などに便利です。
放湿性に優れた桐材すのこは、通気性に優れ湿気から布団を守ります。
すのこ状の底面が自在に伸縮し最大幅が169cmで収納力も抜群です。
キャスター付きなので布団の取出しが簡単で布団をまとめて移動することが出来ます。
掃除の度に一つ一つ布団を運び出すのは面倒、キャスター付きなので楽に動かすことが出来てお掃除もはかどります。
日本に多い押入れの奥行きに合わせて奥行きが68.5cmです。

用途桐すのこ伸縮式布団収納ラックWH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895-1700×685×600材質(フレーム)スチール(粉体塗装)、(すのこ)桐材内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394225TS-80 WH
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,200/税込¥3,520
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする