カット鎌(鋼付)27cm柄付

カット鎌(鋼付)27cm柄付 - 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)27cm柄付 - 松尾刃物製作所カット鎌(鋼付)27cm柄付 - 松尾刃物製作所

プロにお勧めの本格派の草削り、もちろん一般の家庭用にも
硬い草、太い草に最適です。
削ると言うより、切る感覚で楽に作業ができます。270mmの柄付きで通常より持ち手が長くて疲れにくいです。

用途草削りに全長(mm)435柄長さ(mm)270刃渡り(mm)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2139374412-1
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする