グリーンハウス
DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル
DVD-R データ用 1-16倍速 50枚スピンドル。
大容量データを記録できるDVD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
4.7GB
タイプ
データ用
構造
片面1層
速度
1~16
レーベル面色
ホワイト
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394600
GH-DVDRDA50
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください