グリーンハウス
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル
BD-R 録画用 25GB 1-4倍速 10枚スピンドル。
デジタル放送を1回録画できるBD-Rメディア 片面1層 インクジェットプリンタ&手書き対応のホワイトレーベル。
容量
地上デジタル約180分/BSデジタル約130分(25GB)
タイプ
録画用
構造
片面1層
速度
1~4倍速
レーベル面色
ホワイト
入数
10
適合プリンタ
インクジェットプリンタ・手書き(水性ペン・油性ペン)対応
ケース
スピンドルケース
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21394679
GH-BDR25A10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください