曜日別特売

ガーデン用万能ホーム双口水栓

ガーデン用万能ホーム双口水栓 - カクダイガーデン用万能ホーム双口水栓 - カクダイガーデン用万能ホーム双口水栓 - カクダイ
(1件のレビュー)

固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き(下吐水側除く)

口数2口使用地区一般地・寒冷地ハンドル形状十字ハンドル接続口径RJ1/2レトロ呼び径(mm)13ホース接続口対応内容量1個
注意
※時間の経過と共に表面の色調が変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21394575704-118-132口
11,000
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 庭の手洗い用に
山本ケミカル株式会社

まず、きれいです。経年劣化でどんな風味が出るか楽しみです。
2口あるのでホースを繋ぎっぱなしにできそれぞれ調整できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする